90-5M-15 1610 NR. 0515090
Descriere
SATI 90-5M-15 1610 NR. 0515090
# piesă 90-5M-15 1610 NR. 0515090
# piesă BDI 17008935
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,639
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,594
Lungime dinte - milimetri:
21,336
Lungime dinte - inci:
0,84
Pas curea:
5 Millimeter
Alte caracteristici:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
143,231
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
15
90-8M-20 NR. 08M2090
Descriere
SATI 90-8M-20 NR. 08M2090
# piesă 90-8M-20 NR. 08M2090
# piesă BDI 1403917
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
9,023
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
8,969
Lungime dinte - milimetri:
28,575
Lungime dinte - inci:
1,125
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Arm Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
229,18
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
20
90-8M-50 NR. 08M5090
Descriere
SATI 90-8M-50 NR. 08M5090
# piesă 90-8M-50 NR. 08M5090
# piesă BDI 839674
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
9,023
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
8,969
Lungime dinte - milimetri:
60,325
Lungime dinte - inci:
2,375
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
229,18
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
50
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,384
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,354
Lungime dinte - milimetri:
18,694
Lungime dinte - inci:
0,736
Pas curea:
3 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
85,954
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
15
Stil curea:
3MR-15 Powergrip GT2
90-14M-85 3525 NR. 1485090
Descriere
SATI 90-14M-85 3525 NR. 1485090
# piesă 90-14M-85 3525 NR. 1485090
# piesă BDI 1404038
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
15,79
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
15,68
Lungime dinte - milimetri:
101,6
Lungime dinte - inci:
4
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
401,07
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
85