3/SPB560 3535 NR. BT05603
Descriere
SATI 3/SPB560 3535 NR. BT05603
# piesă 3/SPB560 3535 NR. BT05603
# piesă BDI 1404735
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
22,323
Diametru exterior - milimetri:
567
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPB
Dimensiune bucșă:
3535
Număr de caneluri:
3
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
20,35
Diametru exterior - milimetri:
516,89
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SK
Număr de caneluri:
1
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
22,4
Diametru exterior - milimetri:
568,96
Alte caracteristici:
QD Bushing | Web Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
8V
Dimensiune bucșă:
M
Număr de caneluri:
5
16814MT170A-F2.250
Descriere
TSUBAKI 16814MT170A-F2.250
# piesă 16814MT170A-F2.250
# piesă BDI 923158
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
29,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
29,365
Lungime dinte - milimetri:
187,325
Lungime dinte - inci:
7,375
Pas curea:
14 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
748,665
Metodă de montare:
Finished Bore
Lățime bandă - milimetri:
170
Stil curea:
14M-170
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
25,264
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
25,154
Lungime dinte - milimetri:
101,6
Lungime dinte - inci:
4
Pas curea:
14 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
641,706
Metodă de montare:
Finished Bore
Lățime bandă - milimetri:
85
Stil curea:
14M-85