16814MT170A-F2.250
Descriere
TSUBAKI 16814MT170A-F2.250
# piesă 16814MT170A-F2.250
# piesă BDI 923158
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
29,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
29,365
Lungime dinte - milimetri:
187,325
Lungime dinte - inci:
7,375
Pas curea:
14 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
748,665
Metodă de montare:
Finished Bore
Lățime bandă - milimetri:
170
Stil curea:
14M-170
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
25,264
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
25,154
Lungime dinte - milimetri:
101,6
Lungime dinte - inci:
4
Pas curea:
14 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
641,706
Metodă de montare:
Finished Bore
Lățime bandă - milimetri:
85
Stil curea:
14M-85
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
2
Chain Size:
32B-1
Chain Pitch - Millimeter:
50,8
Chain Type:
ISO Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
28,671
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
29,802
Diametru cerc de divizare - milimetri:
728,25
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
24,64
Diametru exterior - milimetri:
625,856
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
D
Dimensiune bucșă:
J
Număr de caneluri:
4
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
30,35
Diametru exterior - milimetri:
770,89
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
F
Număr de caneluri:
10