20286715
自动化组件
B & R INDUSTRIES
B & R INDUSTRIES
ACOPOS 8V1045.002 4,4A 2kW
B & R INDUSTRIES B & R INDUSTRIES
描述
B & R INDUSTRIES ACOPOS 8V1045.002 4,4A 2kW
制造商部件号
ACOPOS 8V1045.002 4,4A 2kW
BDI部件号
20286715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E7%BB%84%E4%BB%B6/ACOPOS-8V1045-002-4,4A-2kW/p/20286715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
A00