https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
22845485
Łożyska kulkowe precyzyjne
TIMKEN
TIMKEN
2MMC9310WI DUX
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2MMC9310WI DUX
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Nr. katalogowy
2MMC9310WI DUX
Nr kat. BDI
22845485
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-precyzyjne/2MMC9310WI-DUX/p/22845485
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0087796335486
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
0.945
Szerokość w Milimetrach
24
Obudowa
Open
Klasa Dokładności
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Matriał - Kulka
Ceramic
Ilość Łożysk
2 (1 Pair)
Kąt Styku
15 Degree
Napięcie Wstępne
Extra Light
Typ Bieżni
1 Rib Outer Ring
Materiał Koszyka
Phenolic
Element Toczny
Ball Bearing
Układ Montażowy
Duplex-Universal
Szlifowane
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategoria - BDI
Precision Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Angular Contact
URL Producenta
https://timken.com
Numer Materiałowy producenta
2MMC9310WI DUX
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież

