

NSK
NSK
7913CTRDULP3
NSK NSK
描述
RHP 7913CTDULP3 ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7913CTRDULP3
BDI部件号
17758622
详情
628.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7913CTRDULP3/p/17758622
单价(不含税)
¥628.00 / pair
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176620386
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米