

FAG
FAG
FAG B71908E.T.P4S.UL
FAG FAG
描述
FAG B71908-E-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
B71908-E-T-P4S-UL
BDI部件号
1411251
详情
576.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B71908E-T-P4S-UL/p/1411251
单价(不含税)
¥576.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801167734
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.11
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米