

RINGBALL
RINGBALL
6010 2RS
RINGBALL RINGBALL
描述
RINGBALL 6010 2RS
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6010 2RS
BDI部件号
20453999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6010-2RS/p/20453999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0623647391838
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.5732
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米