

1348249
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
6318-2RSC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 6318-2RS-C3;Z17 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6318-2RSC3
BDI部件号
1348249
详情
467.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6318-2RSC3/p/1348249
单价(不含税)
¥467.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893725475
重量 / Kilogram
4.91
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
10.80264
详细描述
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米