![S8606-88](/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd015OHhNRGN4T0RnMU5qVTBOREk0Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzJNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTY1MzRiOGExYjJkMTRmOWI5NmRiMGEzZDNjZDE4MTc2YTMxOGEwZmZlYmI4YTE5MGE3YjBkMmJkMTc5ZDdhNg)
![S8606-88](/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd015OHhNRGN4T0RnMU5qVTBOREk0Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzJNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTY1MzRiOGExYjJkMTRmOWI5NmRiMGEzZDNjZDE4MTc2YTMxOGEwZmZlYmI4YTE5MGE3YjBkMmJkMTc5ZDdhNg)
426554
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
S8606-88
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
Opis
GENERAL BEARING S8606-88
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
Nr. katalogowy
S8606-88
Nr kat. BDI
426554
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/S8606-88/p/426554
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0662300411001
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
2.563
Średnica Zewn. Milimetry
65.1
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Wide Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież