

FAG
FAG
54205
FAG FAG
描述
FAG 54205
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 31.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54205
BDI部件号
1146565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54205/p/1146565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801323581
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U205 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54205
制造商内部编号
60407230
重量/磅
0.487
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 31.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
高度
1.236 英寸 | 31.4 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米