

LINKBELT
LINKBELT
CSEB22451H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22451H
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22451HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22451H
BDI部件号
572210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22451H/p/572210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327013103
重量 / Kilogram
9.186
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22451HL
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801310
重量/磅
20
详细描述
Cartridge Bearing; 3-3/16" Bore; 6.194" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; B22451HL Insert; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
6.194 英寸 | 157.328 毫米
壳体宽
3.438英寸 | 87.325毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米