

REXNORD
REXNORD
MCS220005
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MCS220005
Cartridge Bearing; 2" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2.44" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MCS220005
BDI部件号
24120233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MCS220005/p/24120233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210058319
重量 / Kilogram
2.174
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Spring Loaded Heavy Contact
其它特点
Single Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
10430223
重量/磅
4.8
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2.44" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Spring Loaded Heavy Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.833 英寸 | 97.358 毫米
壳体宽
2.44英寸 | 61.976毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米