24120070
套筒单元轴承
REXNORD
REXNORD
ZCS6115
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZCS6115
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-29/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-41/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 6115U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZCS6115
BDI部件号
24120070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZCS6115/p/24120070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699929430
重量 / Kilogram
2.541
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6115U
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
5.3
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 3.833" Outside Diameter; 2-29/64" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-41/64" Length Thru Bore; Relubricatable; 6115U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
内圈长
3.641英寸 | 92.481毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
3.833 英寸 | 97.358 毫米
壳体宽
2.453英寸 | 62.306毫米