

DODGE
DODGE
FC-SXR-111
DODGE DODGE
描述
DODGE FC-SXR-111
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 4.8" Bolt Circle Diameter; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FC-SXR-111
BDI部件号
244760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC-SXR-111/p/244760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475714339
重量 / Kilogram
2.19
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-111
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-SXR-111
重量/磅
5.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 4.8" Bolt Circle Diameter; 3.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.8英寸 | 121.9毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
壳体导向深
0.438英寸 | 11.125毫米
壳体导向直
4英寸 | 101.6毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓间距
3.4 英寸 | 86.4 毫米