SEALMASTER
SEALMASTER
SEALMASTER ER-207TMC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-207TMC ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 44MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-207TMC
BDI部件号
356594
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SEALMASTER-ER-207TMC/p/356594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461254004
重量 / Kilogram
0.694
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-207TMC
制造商内部编号
704165
重量/磅
1.323
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 44MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈长
1.732英寸 | 44毫米