

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SSER205-15
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SSER205-15
Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.374" Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
SSER205-15
BDI部件号
18131739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SSER205-15/p/18131739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675261436
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Silicone Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
SSER205-15
重量/磅
0.66
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.374" Length Thru Bore; Relubricatable; Silicone Rubber Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.374英寸 | 34.9毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米