

FAG
FAG
UC205
FAG FAG
描述
FAG UC205 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
FAG UC205
BDI部件号
20062030
详情
40.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC205/p/20062030
单价(不含税)
¥40.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 22 |
BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802631029
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00234
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.44092
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米