

22785389
带座轴承
SKF
SKF
P2B 40M-TF
SKF SKF
描述
SKF P2B 40M-TF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129.388MM Minimum Bolt Spacing; 145.263MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B 40M-TF
BDI部件号
22785389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-40M-TF/p/22785389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579633284
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 208-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129.388MM Minimum Bolt Spacing; 145.263MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最大螺栓间距
5.719 英寸 | 145.263 毫米
最小螺栓间距
5.094 英寸 | 129.388 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米