

DODGE
DODGE
P2B-GTAH-207-LL ; 065531
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTAH-207-LL ; 065531
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6.68" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTAH-207-LL ; 065531
BDI部件号
24871551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTAH-207-LL-;-065531/p/24871551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476195397
重量 / Kilogram
4.37
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-207-LL
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Air Handling | Wide Inner Ring | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
17.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6.68" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
内圈长
2.12英寸 | 53.848毫米
最大螺栓间距
7.94 英寸 | 201.676 毫米
最小螺栓间距
6.68 英寸 | 169.672 毫米