

DODGE
DODGE
P2B513-ISN-060MLR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B513-ISN-060MLR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 80MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 205MM Minimum Bolt Spacing; 235MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B513-ISN-060MLR
BDI部件号
247495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B513-ISN-060MLR/p/247495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475325177
重量 / Kilogram
7.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
71023
重量/磅
17.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 80MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 205MM Minimum Bolt Spacing; 235MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
9.252 英寸 | 235 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.7 英寸 | 221 毫米
内圈长
3.421英寸 | 86.893毫米
最小螺栓间距
8.071 英寸 | 205 毫米