https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BTAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd3TlM4eE1EYzJPVEk0T0RBd016WXhOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNWRUZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmM1YzQ4MmQxZDc1YzQ0NTdlNTE2YjQyNGVmNDM1N2JkMWZkZDg0NTMyZWUwMzEzZGRiZWQ0NDQ3M2VlZWQ3Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BTAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd3TlM4eE1EYzJPVEk0T0RBd016WXhOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNWRUZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmM1YzQ4MmQxZDc1YzQ0NTdlNTE2YjQyNGVmNDM1N2JkMWZkZDg0NTMyZWUwMzEzZGRiZWQ0NDQ3M2VlZWQ3Nw
DODGE
DODGE
P2B513-TAF-203R
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B513-TAF-203R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-21/32" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B513-TAF-203R
BDI部件号
243055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B513-TAF-203R/p/243055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475918317
重量 / Kilogram
11.51
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-TAF-203R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B513-TAF-203R
制造商内部编号
037583
重量/磅
25
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-21/32" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.9 英寸 | 226.1 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
最小螺栓间距
8.656 英寸 | 219.862 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米

