AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCFCX06
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCFCX06 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 105MM Bolt Circle Diameter; 74.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
ASAHI UCFCX06
BDI部件号
110350
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFCX06/p/110350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250126569
重量 / Kilogram
1.461
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX06
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.12
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 105MM Bolt Circle Diameter; 74.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓分布圆名义直
4.1英寸 | 105毫米
壳体导向深
0.374英寸 | 9.5毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓间距
2.921 英寸 | 74.2 毫米
壳体导向直
3.375英寸 | 85.725毫米