

NTN
NTN
AEL207-105D1
NTN NTN
描述
NTN AEL207-105D1
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AEL207-105D1
BDI部件号
1214014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AEL207-105D1/p/1214014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359462173
重量 / Kilogram
0.555
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AEL207-105D1
重量/磅
1.1
详细描述
Insert Bearing; 1-5/16" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米