REXNORD
REXNORD
AZEP2215
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AZEP2215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
AZEP2215
BDI部件号
18142235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AZEP2215/p/18142235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210003029
重量 / Kilogram
14.062
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2215U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | 2 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
AZEP2215
制造商内部编号
6800302
重量/磅
27.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.3 英寸 | 236.2 毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米