

ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1608-10
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1608-10
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1608-10
BDI部件号
521949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1608-10/p/521949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802006747
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1608-10
制造商内部编号
101674
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.628 英寸 | 41.351 毫米
名义外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.376 英寸 | 34.95 毫米