

524520
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
B-2735-32
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC B-2735-32
Sleeve Bearing; 1-11/16" Nominal Bore; 2-3/16" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
B-2735-32
BDI部件号
524520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-2735-32/p/524520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802041229
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B-2735-32
制造商内部编号
301408
详细描述
Sleeve Bearing; 1-11/16" Nominal Bore; 2-3/16" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
2.191 英寸 | 55.651 毫米
名义外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
1.691 英寸 | 42.951 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米