

EBC
EBC
GEZ 008 ES
EBC EBC
描述
EBC GEZ 008 ES
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 3/8" Housing Width; 7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.437" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ 008 ES
BDI部件号
18150535
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ-008-ES/p/18150535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.044
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 3/8" Housing Width; 7/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.437" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
0.437 英寸 | 11.1 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米