

578943
圆柱滚子轴承
LINKBELT
LINKBELT
MA1207
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA1207
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 43.967MM Outside Diameter; 17MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA1207
BDI部件号
578943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA1207/p/578943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327472764
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA1207
制造商内部编号
7547276
重量/磅
0.154
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 43.967MM Outside Diameter; 17MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.731 英寸 | 43.967 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米