

INA
INA
SCE57-PP
INA INA
描述
INA SCE57PP ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
SCE57-PP
BDI部件号
1177520
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/SCE57-PP/p/1177520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364122348
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
SCE57PP
重量/磅
0.008
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米