

NSK
NSK
239/710CAMKC3P55W507
NSK NSK
描述
NSK 239/710CAMKC3P55W507
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 950MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/710CAMKC3P55W507
BDI部件号
21736494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-710CAMKC3P55W507/p/21736494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176793394
重量 / Kilogram
352
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH39/710 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
756.18556
详细描述
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 950MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW39/710 H39/710 HA39/710 HE39/710 (Specify bore)英寸 | H39/710 (Specify bore)毫米
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
37.402 英寸 | 950 毫米