![24176YMBW33W45AC3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak9DOHhNRFF4T0RZMk56ZzRNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3Y2Y5ZWMwZDhmMjczYzM2YTMyMjMzODE0NGI4NjQ2MDhlZDA4NjFmN2VmNjE0NGMyYjcwZGNiYzNlM2ZlMmY)
![24176YMBW33W45AC3](/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak9DOHhNRFF4T0RZMk56ZzRNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3Y2Y5ZWMwZDhmMjczYzM2YTMyMjMzODE0NGI4NjQ2MDhlZDA4NjFmN2VmNjE0NGMyYjcwZGNiYzNlM2ZlMmY)
24619311
Súdočkové ložiská
TIMKEN
TIMKEN
24176YMBW33W45AC3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 24176YMBW33W45AC3
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 620MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
24176YMBW33W45AC3
BDI #
24619311
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/S%C3%BAdo%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/24176YMBW33W45AC3/p/24619311
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171510
Váha / Kilogram
290,303
EAN
0087796201651
Vnútorný priemer - palce
14.961
Vnútorný priemer – milimetre
380
Vonkajší priemer - palce
24.409
Vonkajší priemer – milimetre
620
Šírka – palce
9.567
Šírka – milimetre
243
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Profil otvoru
Straight
Materiál klietky
Brass
Kryt
Open
Počet radov valčekov
Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Číslo dielu – palce
Not Applicable
Číslo dielu – milimetre
Not Applicable
Odkrytie objímky
Not Applicable
Odkrytie matice
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Kategória BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.30.00.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Spherical
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 620MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov