![30215UG1P4](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
![30215UG1P4](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
17140936
Kuželíkové ložiskové zostavy
NTN
NTN
30215UG1P4
NTN NTN
Popis
NTN 30215UG1P4
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 30215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
30215UG1P4
BDI #
17140936
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/30215UG1P4/p/17140936
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0
EAN
0692314509968
Trieda precíznosti
Class 4
Komponent
Assembly
Základné číslo
30215
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Montážna šírka – palce
1.073
Montážna šírka – milimetre
27.25
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 30215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 27.25MM Width; Single Row