对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

32212-9X025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1424441 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32212-9X025

描述

TIM 32212-9X025 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row

制造商部件号

X32212-K0N12/Y32212-K0N12

BDI部件号
1424441

详情

110.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥110.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存
BDI- 塞尔威亚 12
BDI- 匈牙利 12
BDI- 罗马尼亚 12

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893045924
重量 / Kilogram
1.113
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32212
装配组件
X32212 (1) | Y32212 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
装配件宽度
1.171 英寸 | 29.75 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米