

15006915
圆锥滚子轴承总成
NTN
NTN
EC42192YS02H206
NTN NTN
描述
NTN EC42192YS02H206
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EC42192; 25MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13.6MM Width; Single Row
制造商部件号
EC42192YS02H206
BDI部件号
15006915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EC42192YS02H206/p/15006915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EC42192
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EC42192; 25MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13.6MM Width; Single Row
装配件宽度
0.535 英寸 | 13.6 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米