INA
INA
TC1427/0-5-HLA
INA INA
描述
INA TC1427/0-5-HLA
Thrust Needle Roller Assembly; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-11/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
TC1427/0-5-HLA
BDI部件号
1178184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TC1427-0-5-HLA/p/1178184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643178433
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
TC1427
重量/磅
0.029
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-11/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
孔径2
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径1
0.875 英寸 | 22.225 毫米
高度
0.078 英寸 | 1.981 毫米