

PROLAB TECHNOLUB
PROLAB TECHNOLUB
596350
PROLAB TECHNOLUB PROLAB TECHNOLUB
描述
PROLAB TECHNOLUB 596350
Steel Cable Lubricant; Steel Cable; Spray Can; Liquid; Harbor Installation | Crane | Elevator | Travelling Crane | Ship; Yellow; 350 G
制造商部件号
596350
BDI部件号
17199127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/596350/p/17199127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Steel Cable
容器类型
Spray Can
形态
Liquid
应用
Harbor Installation | Crane | Elevator | Travelling Crane | Ship
制造商描述
Cd-1000 Lubricant For Steel Cable
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
350 G
闪点(数值及单位)
60.6 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Anti-Friction
净重
350 G
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Steel Cable
详细描述
Steel Cable Lubricant; Steel Cable; Spray Can; Liquid; Harbor Installation | Crane | Elevator | Travelling Crane | Ship; Yellow; 350 G