18288163
喷雾器
RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
V2119838 HP STAINLESS
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM V2119838 HP STAINLESS
Enamel Spray Paint; Rust Preventive; Stainless Steel; Aerosol Can; 15 Oz; Industrial
制造商部件号
V2119838 HP STAINLESS
BDI部件号
18288163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E5%96%B7%E9%9B%BE%E5%99%A8/V2119838-HP-STAINLESS/p/18288163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0020066211998
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Enamel Spray Paint
典型用途
Rust Preventive
颜色
Stainless Steel
容器类型
Aerosol Can
应用
Industrial
品名
High Performance
制造商描述
V2100 System Enamel Spray Paint
容器规格(数值及单位)
15 Oz
干燥时间
To Touch: 20 Min
类别 - BDI
Chemicals Paint Spray
名称
Paint
关键字串
Spray
详细描述
Enamel Spray Paint; Rust Preventive; Stainless Steel; Aerosol Can; 15 Oz; Industrial