

NEXEN
NEXEN
802853
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 802853
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.498" Pilot Diameter; Static Tor
制造商部件号
802853
BDI部件号
456752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/802853/p/456752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284198028
重量 / Kilogram
4.128
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 19Nm at 6bar
产品类型
Friction Disc | Tension Control
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
F-450
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
3 to 85psi
热容量
0.15HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Special Teflon Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
802853
重量/磅
9.1
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.498" Pilot Diameter; Static Tor
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
导向直
2.498英寸 | 63.449毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米