Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

EM2516T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-EM-3PH-ODP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJneU15ODRPVFkwTmpVMk9EVTNNVEU0TG1wd1p3fGJiYjEzZGQ3OWFkZTMwNGE3MGUwZjcxMjg5NTgxZTU5OTY1ZDY4ODdmNDBiYzkyMWEzYjhjNjk1OGYyZmU2ZGY
127186 AC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM2516T

Leírás

BALDOR-RELIANCE EM2516T

AC Motor; General Purpose; 25HP; 256T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

Anyagszám

EM2516T

BDI anyagszám
127186

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
100,57
EAN
0781568104965
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
25HP
Váz mérete
256T
Hertz
60
Szink. fordulatszám
3600
Feszültség
230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
ODP
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
158.75
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
93
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Premium Efficient
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Gyártói cikkszám
EM2516T
Súly / LBS
242
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 25HP; 256T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 21.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Teljes hossz
21,69 hüvelyk | 550,926 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
6,25 hüvelyk | 158,75 Millimeter
Tengelyátmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés