对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GT5206 ; 145TTFR16017 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22328099-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnd1l5OHhNRE00T1RRNU5UYzNOVEkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpnd09UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTNmZWM3MzVhMDQ1ZWFlZWY3MTg5MDI4Y2Y1YWY2ZTBlOWRlNzU5Y2FjM2Y2NGY4YjQ2ZjA1M2VjNzIyNmJkOA
22328099 交流电机 

LEESON LEESON

GT5206 ; 145TTFR16017

描述

LEESON GT5206 ; 145TTFR16017

AC Motor; 2HP; 145JMV Frame Size; 3500 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

GT5206 ; 145TTFR16017

BDI部件号
22328099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856004857
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
3500
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 2HP; 145JMV Frame Size; 3500 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新