![09F5A1A-3D2F](/medias/INDXXXXXXXXX-25096432-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnMU55OHhNREEzTmpNME1EUTFNelF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RZME16SmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjdmOWY0MDM5YmNiN2RjNWQxNGJiODQ4MzEwZDE1NDgwODNjNjRkYzE1ODFmNjE4NTYxOWFiZDZlMDkyOTgwMA)
![09F5A1A-3D2F](/medias/INDXXXXXXXXX-25096432-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnMU55OHhNREEzTmpNME1EUTFNelF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RZME16SmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjdmOWY0MDM5YmNiN2RjNWQxNGJiODQ4MzEwZDE1NDgwODNjNjRkYzE1ODFmNjE4NTYxOWFiZDZlMDkyOTgwMA)
25096432
Elektronikai alkatrészek
KEB
KEB
09F5A1A-3D2F
KEB KEB
Leírás
KEB 09F5A1A-3D2F
Frequency Inverter; 400VAC Supply Voltage; 3 Phase; 4.1A Current; 1.5 KW Power; IP20 Enclosure
Anyagszám
09F5A1A-3D2F
BDI anyagszám
25096432
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/09F5A1A-3D2F/p/25096432
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
39122001
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E00130
Fõnév
Inverter
Kulcsszó karaktersor
Frequency
Termékleírás
400VAC Supply Voltage; 3 Phase; 4.1A Current; 1.5 KW Power; IP20 Enclosure
Hosszú leírás
Frequency Inverter; 400VAC Supply Voltage; 3 Phase; 4.1A Current; 1.5 KW Power; IP20 Enclosure