https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25200154-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmczTXk4eE1ESTVOelkyTmpFd09UUTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXlNREF4TlRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODA5NjJmYWNlODBlYTE3YjAwNWVjYjhkMTE3N2Q0ZTk2YWM4NmE5ODk0MWMyN2I4ZGM3ZGE3ODU5YTc3N2Vm
25200154
Czujniki
SCHMERSAL
SCHMERSAL
BNS 180-11Z 101120933
SCHMERSAL SCHMERSAL
Opis
BNS 180-11Z 101120933
Magnetic Safety Sensor; 10 to 32MM Sensing Distance; 1M Cable Length; M18 X 1 Thread Size; 4 Wire; 100V AC/DC Switching Voltage; Thermoplastic Enclosure; IP67
Nr. katalogowy
BNS 180-11Z 101120933
Nr kat. BDI
25200154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/Czujniki/BNS-180-11Z-101120933/p/25200154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
41111900
Grupa Produktowa BDI
E02300
Kod Taryfy
8541.40.95.00
Nazwa
Sensor
Łańcuch Słów
Magnetic Safety
URL Producenta
https://www.schmersal.com
Waga / LBS
0.11023
Szczegóły Produktu
Magnetic Safety Sensor
Specyfikacja Produktu
10 to 32MM Sensing Distance; 1M Cable Length; M18 X 1 Thread Size; 4 Wire; 100V AC/DC Switching Voltage; Thermoplastic Enclosure; IP67
Długi Opis
Magnetic Safety Sensor; 10 to 32MM Sensing Distance; 1M Cable Length; M18 X 1 Thread Size; 4 Wire; 100V AC/DC Switching Voltage; Thermoplastic Enclosure; IP67