https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMST-PW-3000-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmczWVM4eE1ESTRNVE01TURrek1UazVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9UVk5VWDFCWFh6TXdNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWUxMjViYTdlMWVmODQzMjQ0MzEwY2ZmYWIxOWZiYTIxNDRlNDlmODYxYmQ0ZmM3MWVjNjMxMGE0ZjdmNzkzYw
23710285
Tömlők
GATES
GATES
1/2XLGRL 1000' CLN MSTR PW3000 YELLOW
GATES GATES
Leírás
GATES 1/2XLGRL 1000' CLN MSTR PW3000 YELLOW
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1/2XLGRL 1000FT CLN MSTR PW3000 YELLOW
BDI anyagszám
23710285
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/1-2XLGRL-1000'-CLN-MSTR-PW3000-YELLOW/p/23710285
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142008
Súly / Kilogramm
0,11
EAN
0770075738718
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Water
Belső anyag
Nitrile
Külső anyag
Nitrile
Szín
Yellow
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 250 Deg F
Üzemi nyomás
3000 PSI | 210 Bar
Jellemzõ felhasználás
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
1000FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 1000 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Bend Radius 3.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
4009.11.00.00
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Water
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
46579459
Súly / LBS
75
Hosszú leírás
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,79 hüvelyk | 20,066 milliméter
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés