

27852735
软管
PARKER
PARKER
722TC-12-RL
PARKER PARKER
描述
PARKER 722TC-12-RL
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
722TC-12-RL
BDI部件号
27852735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/722TC-12-RL/p/27852735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Agriculture | Construction
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Four Spiral Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
141
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米