KURIYAMA
KURIYAMA
F600X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA F600X100
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.77" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
F600X100
BDI部件号
24456924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/F600X100/p/24456924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301346
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Irrigation Line | Pump | Construction Dewatering
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
376
详细描述
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.77" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.77 英寸 | 171.958 毫米