

21443615
软管
KURIYAMA
KURIYAMA
T604AA125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T604AA125X100
Oil Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.65" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T604AA125X100
BDI部件号
21443615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T604AA125X100/p/21443615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302780
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.75" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
61
详细描述
Oil Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.65" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.65 英寸 | 41.91 毫米