

21454886
管件
PARKER
PARKER
NN-6-050
PARKER PARKER
描述
PARKER NN-6-050
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
制造商部件号
NN-6-050
BDI部件号
21454886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/NN-6-050/p/21454886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Clear
工作温度范围
-54 To 93 Deg C
工作压力
250 PSI | 17 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
重量/磅
2.3
详细描述
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Clear
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内径
0.275 英寸 | 6.99 毫米