

PARKER
PARKER
PV2012-1
PARKER PARKER
描述
PARKER PV2012-1
Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Vinyl; Clear
制造商部件号
PV2012-1
BDI部件号
21466887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/PV2012-1/p/21466887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Vinyl
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 65 Deg C
工作压力
55 PSI | 3.8 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Vinyl
重量/磅
40.9
详细描述
Tubing; Single; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; Vinyl; Clear
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米