https://www.bdiexpress.com/medias/INDNUMXXXXXX-27356405-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaE5pOHhNRFEzTXpZM09ERTNOakk0Tmk5SlRrUk9WVTFZV0ZoWVdGaGZNamN6TlRZME1EVmZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlMjhmNmVlMjE2ZTY5ODEyNzY4ZDgyNTdhMmVhZGNkNjUyMThkZGU3YzEzZGNjZWJmMGJiMWEwYmQ0Y2VlNGQ
27356405
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
NUMATICS
NUMATICS
082SA43A2000030
NUMATICS NUMATICS
Leírás
NUMATICS 082SA43A2000030
Solenoid Valve; Double Solenoid; 4 Way 2 Position; 110 to 120VAC at 50/60HZ Voltage; Electrically-Actuated Pneumatic; NEMA 4; Spool and Sleeve Actuation
Anyagszám
082SA43A2000030
BDI anyagszám
27356405
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/082SA43A2000030/p/27356405
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.emerson.com
Termék leírás
Solenoid Valve
Termékleírás
Double Solenoid; 4 Way 2 Position; 110 to 120VAC at 50/60HZ Voltage; Electrically-Actuated Pneumatic; NEMA 4; Spool and Sleeve Actuation
Hosszú leírás
Solenoid Valve; Double Solenoid; 4 Way 2 Position; 110 to 120VAC at 50/60HZ Voltage; Electrically-Actuated Pneumatic; NEMA 4; Spool and Sleeve Actuation